Digitální 3D stereomikroskop ProteQ VISO MULTI

Artiklové číslo: 491942 MULTI
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 100 V; 240 V
Řada ProteQ VISO
Označení výrobce ProteQ VISO MULTI
Zásobování energií Síťový provoz
Šířka zorného pole 5,5 mm
Pracovní vzdálenost min. 128 mm
Pracovní vzdálenost max. 128 mm
Stativ Sloupový stativ
Zvětšení (xnásobné) min. 7,1
Zvětšení (xnásobné) max. 314
Objektiv (xnásobný) min. 0,62
Objektiv (xnásobný) max. 0,62
Zoom 10:1
Kamera 2 megapixely
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491942 MULTI
EAN / GTIN 2050002129177
Výrobce/odpovědná osoba Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Popis

Provedení:

Digitální 3D stereomikroskop ProteQ VISO pro přesné kontrolní, montážní a dokumentační úlohy. Tento systém kombinuje přirozené prostorové vidění s digitálním zpracováním obrazu, čímž umožňuje spolehlivé posouzení povrchů, obrysů a vad. Dvě stereokamery s vysokým rozlišením, 3D displej bez nutnosti brýlí a plynulý zoom v poměru 10:1 umožňují zobrazení s vysokou úrovní detailů, od celkového přehledu až po nejjemnější struktury. Ergonomická konstrukce podporuje uvolněné držení těla a usnadňuje delší kontrolní práce.

Výhoda:

  • 3D zobrazení s přirozeným vnímáním hloubky.
  • Spolehlivé rozpoznávání otřepů, prohlubní, hran a povrchových vad.
  • Dvě stereokamery s rozlišením Full HD a snímkovou frekvencí 60 fps.
  • Plynulý zoom 10:1 pro flexibilní zvětšení.
  • Rozsah zvětšení až 314krát.
  • Ergonomická práce s přirozenou polohou šíje.
  • Vhodné pro kontrolu, opravy a montáž; pořizování 3D snímků a videozáznamů s možností přehrávání.
  • Živé 3D vysílání pro spolupráci mezi různými pracovišti. Překryvy, poznámky a měřicí funkce pro dokumentované kontrolní procesy.
  • Režim Kiosek nebo PC pro různé scénáře použití. Modulární varianty stativů pro různá pracoviště.
  • Volitelná otočná optika pro „panoramatické sledování“ v úhlu 34°.

Použití:

Vhodné pro inspekci, zajištění kvality, montáž, kontrolu příjmu zboží, komunikaci s dodavateli i pro aplikace podléhající dokumentační povinnosti v regulovaných oblastech.

Rozsah dodávky:

ProteQ Viso s víceosým systémem (zahrnuje kompletní systém s 27palcovým monitorem, včetně objektivu 0,62 a základové desky)

Zvláštní příslušenství:

Další objektivy, otočná optika pro „panoramatické pozorování“ v úhlu 34°, doplňkový software pro měření a analýzu a další varianty stativů.

Poznámka:

V závislosti na objektivu se mění rozsah zvětšení, pracovní vzdálenost a zorné pole.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost