Estereoscopio digital 3D ProteQ VISO MULTI

Número de artículo: 491942 MULTI
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 491942 MULTI
EAN / GTIN 2050002129177
Fabricante/responsable Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Descripción

Ejecución:

Estereoscopio digital 3D ProteQ VISO para tareas precisas de inspección, montaje y documentación. El sistema combina la visión espacial natural con el procesamiento digital de imágenes, lo que permite evaluar con fiabilidad superficies, contornos y defectos. Dos cámaras estéreo de alta resolución, una pantalla 3D sin gafas y el zoom continuo de 10:1 permiten obtener imágenes muy detalladas, desde una visión general hasta los detalles más sutiles. Su diseño ergonómico favorece una postura relajada y facilita los trabajos de inspección de larga duración.

Ventaja:

  • Representación en 3D con percepción natural de la profundidad.
  • Detección fiable de rebabas, hendiduras, aristas y defectos superficiales.
  • Dos cámaras estéreo en Full HD a 60 fps.
  • Zoom continuo 10:1 para una ampliación flexible.
  • Margen de ampliación de hasta 314 veces.
  • Trabajo ergonómico con una postura natural del cuello.
  • Adecuado para inspección, retoques y montaje. Captura de imágenes y vídeos en 3D con reproducción.
  • Transmisión en directo en 3D para la colaboración entre distintas sedes. Superposiciones, anotaciones y funciones de medición para procesos de inspección documentados.
  • Modo quiosco o modo ordenador para diferentes escenarios de uso. Variantes modulares de trípodes para distintos puestos de trabajo.
  • Óptica giratoria opcional para una “visión panorámica” con un ángulo de 34°.

Aplicación:

Adecuado para la inspección, el control de calidad, el montaje, el control de entrada de mercancías, la comunicación con los proveedores, así como para aplicaciones que requieren documentación en ámbitos regulados.

Volumen de suministro:

ProteQ Viso con varios ejes (incluye el sistema completo con monitor de 27 pulgadas, objetivo de 0,62 y placa base)

Partes opcionales:

Otros objetivos, óptica giratoria para la “visión panorámica” con un ángulo de 34°, software adicional para la medición y el análisis, así como otras variantes de trípodes.

Nota:

Dependiendo del objetivo, varían el rango de aumento, la distancia de trabajo y el campo visual.