{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | EVO Cam HALO | |
| Označení výrobce | Video‑Inspektionssystem EVOCam HALO, Typ: HAL601 | |
| Hmotnost | 23 kg | |
| Rozlišení displeje | 3840×2160 px | |
| Velikost displeje | 27 palec | |
| Rozlišení kamery | 3840×2160 px | |
| Zdroj světla | LED svítilna | |
| Druh produktu | Endoskop |
| Katalogové číslo | 491871 HAL601 | |
| EAN / GTIN | 2050002128392 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de |