LED 3000 světlo, Typ: RL

Artiklové číslo: 491755 RL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Síťový provoz
Teplota barev 5 600 K
Pracovní vzdálenost 65 mm - 150 mm
Druh produktu Osvětlení endoskopu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491755 RL
EAN / GTIN 2050002078260
Výrobce/odpovědná osoba Leica Mikrosysteme Vertrieb GmbH, Ernst-Leitz-Straße 17-37, 35578 WETZLAR, Deutschland, www.leica-microsystems.com

Popis

Provedení:

Pro objektivy 58 mm.
Kruhové osvětlení pro velmi jasné a rovnoměrné osvětlení. Segmenty spínané z integrovaného ovládacího panelu.

Vhodné pro:

Stereomikroskop č. 491753, 491754 a řada S č. 491785.

Rozsah dodávky:

1 síťový napáječ včetně 2metrového přívodního kabelu.
1 vysoce výkonný difuzor.