Ruční lupa s osvětlením Tech-Line CLASSIC, Typ: 8

Artiklové číslo: 490821 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 3 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Řada Tech-Line CLASSIC
Označení výrobce Handleuchtlupe Tech-Line CLASSIC
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Osvětlovací tělesa LED modul
Teplota barvy 4 500 K
Průměr čočky 30 mm
Druh produktu Ruční světelná lupa
Zvětšení (xnásobné) 8
Tvar objektiv kulatá
Materiál objektivu Silikátové sklo
Materiál objímka plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 490821 8
EAN / GTIN 4015478104569
Číslo výrobce 090842
Výrobce/odpovědná osoba A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Popis

Provedení:

Ruční lupa s osvětlením s ergonomickým tvarem. Skleněná čočka v neutrální bílé barvě, neutrálně bílá barva světla (4500 K) s 2stupňovým spínačem Boost k optimalizaci osvětlení, akustickým zpětným hlášením a haptické vedení. Nízká spotřeba energie díky SMD-LED.

Rozsah dodávky:

Včetně 3 baterií č. 081561 vel. LR3 a sáčku z mikrovlákna k uložení a čištění.