Ručna svjetiljka s povećalom Tech-Line CLASSIC 8

Artikl br.: 490821 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Tech-Line CLASSIC
Rasvjeta SMD-LED
⌀ leća 30 mm
Povećavanje (x-puta) 8
Temperatura boje 4500 K
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Vrsta proizvoda Ručno svjetleće povećalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 490821 8
EAN / GTIN 4015478104569
Broj proizvođača 090842

Opis

Izvedba:

Ručna svjetiljka ergonomskog oblika. Staklena leća neutralno bijele boje, neutralno bijele svjetlosti (4500 K) s 2-stupanjskim prekidačem za pojačavanje radi optimizacije osvjetljenja, zvučno javljanje i taktilno vođenje. Niska potrošnja energije SMD LED diodama.

Opseg isporuke:

Uključuje 3 baterije br. 081561 vel. LR3 i vrećicu od mikrovlakana za skladištenje i čišćenje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi