Lupa luminosa manual Tech-Line CLASSIC, Tipo: 8

Número de artículo: 490821 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 3 ud.
Tamaño constructivo internacional AAA (LR3)
Serie Tech-Line CLASSIC
Denominación del fabricante Handleuchtlupe Tech-Line CLASSIC
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Bombillas Módulo LED
Temperatura de color 4.500 K
Diámetro de la lente 30 mm
Tipo de producto Lupa manual con luz
Ampliación (múltiplo) 8
Forma lente forma redonda
Material lente Vidrio de silicato
Material montura Plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 490821 8
EAN / GTIN 4015478104569
Número del fabricante 090842
Fabricante/responsable A. Schweizer GmbH, Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forchheim, Deutschland, www.schweizer-optik.de

Descripción

Ejecución:

Lupa luminosa manual con forma ergonómica. Lente de vidrio blanco neutro, color de luz blanco neutro (4500 K) con interruptor Boost de 2 niveles para optimizar la iluminación, la respuesta acústica y la guía táctil. Consumo energético reducido gracias a LEDs SMD.

Volumen de suministro:

Incluye 3 pilas n.° 081561 tam. LR3 y bolsita de microfibra para el almacenamiento y la limpieza.