Výsuvná kontrolní lupa, Zvětšení (x-násobně): 5

Artiklové číslo: 490801 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zvětšení (x-násobně) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr čočky 50 mm
Druh produktu Lupa s rukojetí
Zvětšení (xnásobné) 5
Tvar objektiv kulatá
Materiál objektivu plast
Materiál objímka plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 490801 5
EAN / GTIN 4030884610534
Číslo výrobce 461053
Výrobce/odpovědná osoba Heinz Hesse KG, Yale-Allee 17, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.heinz-hesse-kg.de

Popis

Provedení:

Výsuvná kontrolní lupa z akrylu. Délka vysunutí 270–720 mm.