Ištraukiama apžiūros lūpa, Didinimas (x kartų): 5

Prekės Nr.: 490801 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Didinimas (x kartų) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lęšio skersmuo 50 mm
Produkto rūšis lupa su rankena
Didinimas (x kartų) 5
Forma lęšis apval
Lęšio medžiaga iš plastiko
Apkabos medžiaga Iš plastiko

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 490801 5
EAN / GTIN 4030884610534
Gamintojo numeris 461053
Gamintojas / atsakingas asmuo Heinz Hesse KG, Yale-Allee 17, 42329 Wuppertal, Germany, www.heinz-hesse-kg.de

Aprašymas

Modelis:

Ištraukiama apžiūros lūpa iš akrilo. Ištraukimo ilgis 270 – 720 mm.