{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Polyester | 100 % | |
| Teplota, Strojové praní | 40 °C | |
| Řada | Service Plus | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Barva | červená; Černá | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Hustota tkaniny | 200 g/m2 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Typ aplikace | Ochrana proti chladu; Ochrana proti dešti | |
| Odnímatelná kapuce | ano | |
| Mezinárodní velikost, Unisex | M | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Uzávěr | Zip | |
| Kapuce | ano | |
| Vlastnosti | Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodyšné; S reflexním materiálem; s podšívkou | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Norma | EN 342; EN 343 |
| Katalogové číslo | 489019779956M | |
| EAN / GTIN | 7330509422519 | |
| Číslo výrobce | 489019779956M | |
| L-číslo | L00980 108505 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |