Sada kobaltových stupňovitých vrtáků (2 ks)

Artiklové číslo: 48899398
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48899398
EAN / GTIN 045242529216
Číslo výrobce 48899398
L-číslo L01850 1469
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Nový povlak z chrom-hliníku (AlCrN) pro až 10x delší životnost oproti standardním krokovým vrtákům MILWAUKEE®
  • Pro ocel a nerezovou ocel
  • Vrtací hrot RAPID STRIKE™ pro snadnější středění
  • Speciální vrtací hrot i speciální geometrie kroku umožňují vrtání bez chvění
  • Snížené riziko zaseknutí při vysokých otáčkách
  • Speciální vrtací hrot i speciální geometrie stupňů umožňují vrtání bez chvění
  • Menší riziko zaseknutí při vysokých otáčkách
  • Stopka se třemi upínacími plochami pro bezpečné uchycení ve sklíčidle a optimální přenos síly
  • Laserové značení průměru.

Charakteristika:

  • Obsah: obsah 2 kobaltových stupňovitých vrtáků: 4 - 20 mm, 6 - 35 mm
  • Standardní výbava: obsah 2 kobaltových stupňovitých vrtáků: 4 - 20 mm, 6 - 35 mm
Souprava obsahuje: 1 ks stupňovitých vrtáků: 4 - 20 mm, 6 - 35 mm

Rozsah dodávky:

Obsah 2 kobaltové stupňovité vrtáky: 4 - 20 mm, 6 - 35 mm