• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cobalt Stufenbohrer Set (2tlg)

Artikel-Nr.: 48899398
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48899398
EAN / GTIN 045242529216
Herstellernummer 48899398
L-Nummer L01850 1469
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Neue Aluminium-Chrom-Nitrit-Beschichtung (AlCrN) für bis zu 10x längere Standzeit vs
  • MILWAUKEE® Standard-Stufenbohrer
  • Für Stahl und Edelstahl
  • RAPID STRIKE™ Bohrspitze für leichteres Zentrieren
  • Spezielle Bohrspitze sowie eine spezielle Stufengeometrie ermöglichen ein ratterfreies Bohren
  • Geringeres Risiko, bei hohen Drehzahlen zu verkanten
  • Spezielle Bohrspitze sowie eine spezielle Stufengeometrie ermöglichen ein ratterfreies Bohren
  • Geringeres Risiko, bei hohen Drehzahlen zu verkanten
  • Schaft mit 3 Spannflächen für sicheren Halt im Bohrfutter und optimale Kraftübertragung
  • Lasermarkierung der Durchmesser.

Merkmal:

  • Inhalt: Inhalt 2 Cobalt-Stufenbohrer: 4 - 20 mm, 6 - 35 mm
  • Standardausrüstung: Inhalt 2 Cobalt-Stufenbohrer: 4 - 20 mm, 6 - 35 mm

Lieferumfang:

Inhalt 2 Cobalt-Stufenbohrer: 4 - 20 mm, 6 - 35 mm