Schutzhülse für Messhülse für MultiCheck Digital, Gewinde: M5

Artikel-Nr.: 486515 M5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 15 mm
Gewinde M13×1
Gewindesteigung 0,8 mm
Material Edelstahl
Produktart Schutzhülse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 486515 M5
EAN / GTIN 4046122634965
Herstellernummer 229759
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Passend für:

Grundgerät 486511 Gr. 2-10 bzw. Messhülse 486512 Gr. 2-10.