Závit Mezní kalibr UNF-2B, Závit: 7/8palec

Artiklové číslo: 486320 7/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 400,00 CZK / ks
  • 655,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh měrky Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO)
Jmenovitý rozměr min. 22,225 mm
Jmenovitý rozměr max. 22,225 mm
Typ závitu UNF
Závit 7/8 UNF
Chodů na palec 14
Toleranční pole B
Stupeň tolerance (kvalita) 2
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Závitový mezní kalibr
Obsah jednotlivý díl
Norma ANSI B 1.1
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 486320 7/8
EAN / GTIN 4046122122738
Číslo výrobce 512476
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Provedení:

Rozměry kalibrů dle ANSI B1.2.
Strana zmetkového rozměru červeně označená.
UNF = Unified national fine thread.

Norma:

ANSI B 1.1