Závit Mezní kalibr UNF-2B 5/16 palec

Artiklové číslo: 486320 5/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 510,00 CZK / ks
  • 1 368,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ANSI B 1.1
Druh měrky Kalibr pro zmetkové rozměry; Dobrý kalibr
Kvalita 2
Toleranční pole B
Druh závitu UNF
Závit 5/16 UNF
Chodů na palec 24
Druh produktu Závitový mezní válečkový kalibr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 486320 5/16
EAN / GTIN 2050001691170

Popis

Provedení:

Rozměry kalibrů dle ANSI B1.2.
Strana zmetkového rozměru červeně označená.
UNF = Unified national fine thread.

Norma:

ANSI B 1.1
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
    Závit (palec) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku