{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh měrky | Dobrý kalibr (GO); Kalibr na zmetky (NO-GO) | |
| Jmenovitý rozměr min. | 19,05 mm | |
| Jmenovitý rozměr max. | 19,05 mm | |
| Typ závitu | UNF | |
| Závit | 3/4 UNF | |
| Chodů na palec | 16 | |
| Toleranční pole | B | |
| Stupeň tolerance (kvalita) | 2 | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Druh produktu | Závitový mezní kalibr | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Norma | ANSI B 1.1 | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 486320 3/4 | |
| EAN / GTIN | 2050001691231 | |
| Číslo výrobce | 512460 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |