Pilový list 150x5 mm THE AX (5)

Artiklové číslo: 48475021
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48475021
EAN / GTIN 045242368082
Číslo výrobce 48475021
L-číslo L01870 118712
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Ponorný hrot FANG TIP™ pro rychlé ponorné řezy
  • Omezovač třísek NAIL GUARD™ chrání ozubení v případě zásahu hřebíkem a zvyšuje životnost pilového kotouče
  • Extrémně pevný: Díky tloušťce pilového kotouče 1,27 mm a výšce 25 mm je pilový kotouč mimořádně robustní a stabilní. Ideální pro demontážní řezy do dřeva s hřebíky
  • Rychle: Agresivní geometrie zubů pro lepší tvorbu třísek a rychlejší řezání
  • Zkosený tvar čepele: Ideální pro ponorné řezy
  • Odolnost proti zlomení: Díky bimetalové konstrukci jsou pilové kotouče pružnější, odolnější proti zlomení, a tudíž stabilnější

Charakteristika:

  • Délka listu: 150 mm
  • výřez okna: Ano
  • Max. řezné výkony ve dřevě s hřebíky: 10 - 100 mm
  • Max. Řezná kapacita v plastových trubkách: 10 - 100 mm
  • Max. Hloubka řezu do dřeva: 10 - 100 mm
  • Ref. Č.: S610VF
  • sanace: Ano
  • ponorný řez: Ano
  • Zubů na palec: 5
  • Rozteč zubů: 5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku