Lame de scie sabre 150x5 mm THE AX (5)

Réf.: 48475021
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 48475021
EAN / GTIN 045242368082
Réf. fabricant 48475021
Article hors catalogue L01870 118712
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Pointe plongeante FANG TIP™ pour des coupes plongeantes rapides
  • Le limiteur de profondeur de coupe NAIL GUARD™ protège la denture en cas de choc avec des clous et augmente la durée de vie
  • Extrêmement solide: Avec une épaisseur de 1,27 mm et une hauteur de 25 mm, la lame de scie est extrêmement robuste et stable. Idéale pour les coupes de démontage dans le bois avec des clous
  • Rapide: Géométrie de denture agressive pour une meilleure formation des copeaux et une coupe plus rapide
  • Forme de lame biseautée: Idéale pour les coupes plongeantes
  • Incassable: La construction bimétallique rend les lames de scie plus flexibles, plus résistantes à la rupture et donc plus stables

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 150 mm
  • section de fenêtre: Oui
  • Capacité de coupe max. dans le bois avec clous: 10 - 100 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les tubes en plastique: 10 - 100 mm
  • Puissance max. Profondeur de coupe dans le bois: 10 - 100 mm
  • Référence: S610VF
  • réhabilitation: Oui
  • Couple plongeante: Oui
  • Dents / pouce: 5
  • Pas: 5 mm
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
Connectez-vous