DSD-IF 52.00-56.99-FB Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s vnitřním závitem

Artiklové číslo: 4841149
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FINEBEAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4841149
EAN / GTIN 7291075344950
Číslo výrobce 4841149
L-číslo L24020 240

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 114 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 44 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-019
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 56.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 52 mm
  • Celková délka (OAL) 114 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "FINEBEAM" Zobrazit všechny