Jednotlivý kontrolní kolík nerezavějící třída tolerance 1, Typ: 0

Artiklové číslo: 483914 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 128,00 CZK / ks
  • 455,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 2269

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2269
Jmenovitý rozměr 0,30 mm - 0,49 mm
Stoupání 0,01 mm
Délka měřicího kolíku 40 mm
Druh produktu Kontrolní kolík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 483914 0
EAN / GTIN 2050002038370
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Popis

Provedení:

Zkušební kolík z nerezavějícího materiálu odolávajícího kyselinám, kalený (58-62 HRC) a popouštěný. Broušené a lapované povrchy. Od ⌀ 1,50 s označením rozměru na plášti; od ⌀ 3,00 s označením rozměru na čelní straně. Od 0,1 mm do Ø 2,49 mm na obou stranách s fazetou, od Ø 2,5 mm na jedné straně s fazetou.

Poznámka:

Při objednávce rovněž uvést požadovaný ⌀, např. č. 483914 vel. 5 10,08.