• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pilový pás pro pilu na kov HP 1139.83x8/10-3pc

Artiklové číslo: 48390601
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zubů na palec 8/10
Ozubení NORMAL
Druh produktu Pilový pás na kov
Počet pilových listů 3 ks
Materiál list Bimetal (BiM)
Délka 1 139,83 mm
Výška čepele 8 mm
Pevnost lištu 8 mm
Vhodnost materiálu Ušlechtilá ocel; Litina.; ocel
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48390601
EAN / GTIN 045242530298
Číslo výrobce 48390601
L-číslo L01490 25
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Descripción:

  • Hoja bimetálica con Matrix II, dientes con paso variable de acero rápido con 8% de cobalto, que aportan 3 veces más durabilidad que las convencionales y requieren de menos cambios
  • Dientes con un diseño más agresivo, para cortes más rápidos y limpios
  • Diseño optimizado para aumentar el rendimiento de las sierras de banda a baterías
  • Ideal para el corte de ángulos de acero, tubo galvanizado e incluso aceros endurecidos como acero de fundición o acero inoxidable

Característica:

  • Contenido del paquete: 3
  • Variante del producto: Premium 1139,83 mm x 8/10 Tpi - 3 unidades