Stojan držáku

Artiklové číslo: 482900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 106 mm
Šířka 70 mm
Výška 28 mm
Druh produktu Stojan držáku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 482900
EAN / GTIN 4030489221210
Výrobce/odpovědná osoba Kolb & Baumann GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 24, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.koba.de

Popis

Provedení:

Stojan držáku k upínání držáku koncových měrek č. 481700. K použití jako měrka spárová, přesný nádrh atd. Lakovaná noha, plocha ke stání broušená. Podložka pro držák koncových měrek je přesně seřízena k ploše ke stání.