Držák základních měrek s rychloposuvem, Rozsah upínání: 0-100mm

Artiklové číslo: 481700 0-100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 0 mm - 100 mm
Délka 206 mm
Šířka 30 mm
Druh produktu Držák základních měrek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 481700 0-100
EAN / GTIN 4030489220749
Výrobce/odpovědná osoba Kolb & Baumann GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 24, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.koba.de

Popis

Provedení:

Držák koncových měrek s rychloposuvem. Patentovaný rychloposuv umožňuje bezpečné a rychlé upnutí paralelní koncové měrky. Svěrný mechanismus brání vypadávání koncových měrek.