DSD-IF 27.00-28.00-FT Jednorubicové hlavice pro hluboké vrtání s 1 chodým vnitřním závitem pro vyměnitelné destičky Trigon

Artiklové číslo: 4824558
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4824558
EAN / GTIN 7291075354959
Číslo výrobce 4824558
L-číslo L24020 200

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 68,6 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-11
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 28 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 27 mm
  • Celková délka (OAL) 68.6 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny