Měřící pásmo LTC30m - 1ks

Artiklové číslo: 48225103
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 48225103
EAN / GTIN 045242486106
Číslo výrobce 48225103
L-číslo L00800 3815
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Stěrka na nečistoty GRIME GUARD
  • Zesílená kovová rukojeť
  • Planetární převodovka s převodem 3:1
  • Ocelová páska s nylonovým povrchem
  • 9,5 mm široká a 30 m dlouhá páska s metrickou stupnicí na jedné straně
  • Stěrka na nečistoty GRIME GUARD udržuje pásku čistou
  • Velmi odolná konstrukce: zesílené kovové pouzdro, zesílená kovová rukojeť a ocelová páska s nylonovou ochrannou vrstvou
  • Rychlé navíjení díky poměru 3:1 pro až 10x delší životnost planetové převodovky
  • Třída přesnosti II

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Uzavřená cívka - 30 m