Mérőszalag zárt LTC30m - 1db

Cikkszám: 48225103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 48225103
EAN / GTIN 045242486106
Gyártó száma 48225103
L-szám L00800 3815

Leírás

Leírás:

  • 9,5 mm széles és 30 m hosszú szalag metrikus skálával az egyik oldalon
  • GRIME GUARD szennyeződéskaparó tartja tisztán a szalagot
  • Nagyon tartós kialakítás: megerősített fém ház, megerősített fém fogantyú és acél szalag nejlon védőbevonattal
  • Gyors tekercselés a 3:1 áttételnek köszönhetően a bolygómű akár 10x hosszabb élettartamáért
  • II. pontossági osztály

Jellemző:

  • Pakettartalom: 1
  • Termékváltozat: Zárt orsó - 30 m