GD-DH 18.50-15D-M25-09 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Artiklové číslo: 4820491
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4820491
EAN / GTIN 7291075354416
Číslo výrobce 4820491
L-číslo L24020 520

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr řezu (DC) 18,5 mm, celková délka (OAL) 386 mm, efektivní délka (LU) 288 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 18.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 327 mm
  • Skupina délek 15xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 09
  • Celková délka (OAL) 386 mm
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 288 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Břitové destičky

Ze stejné série "TRI-DEEP" Zobrazit všechny