417/2 Koncová měrka 125,00 mm ocelová

Artiklové číslo: 4801539
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Materiál ocel
Jmenovitý rozměr 125 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Toleranční třída 2
Druh produktu koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4801539
EAN / GTIN 4059192032487
Číslo výrobce 4801539
L-číslo L40080 3589
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

417/2 Paralelní rozměrový blok ocelový
  • Třída tolerance: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominální rozměr: 125 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Aplikace: Třída tolerance 2 ; Pro pracovní měřidla kvality IT 6 a IT 7. Pro nastavení indikačních měřicích zařízení. Pro kontrolu přesných rozměrů při konstrukci přípravků;
  • Název výrobku: Ocelový měrný blok
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 417/2
  • Průřez (mm): 35 x 9
  • Jmenovitý rozměr: 125 mm
  • Třída tolerance: 2

Norma:

DIN EN ISO 3650