• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

417/2 Bloque patrón paralelo 125,00 mm de acero

Número de artículo: 4801539

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Material Acero
Medida nominal 125 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Clase de tolerancia 2
Tipo de producto bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 4801539
EAN / GTIN 4059192032487
Número del fabricante 4801539
Número L L40080 3589
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Descripción:

417/2 Taco paralelo de acero
  • Clase de tolerancia: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensión nominal: 125 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Aplicación: Clase de tolerancia 2 ; Para calibres de trabajo de calidad IT 6 e IT 7. Para ajustar dispositivos indicadores de medición. Para comprobar dimensiones precisas en la construcción de dispositivos;
  • Nombre del producto: Bloque calibrador de acero
  • Nombre del grupo de productos: Normas y patrones de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarGage
  • Tipo de producto: 417/2
  • Sección transversal (mm): 35 x 9
  • Dimensión nominal: 125 mm
  • Clase de tolerancia: 2

Norma:

DIN EN ISO 3650