• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

417/2 Koncová měrka 1,05 mm ocelová

Artiklové číslo: 4801433

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Materiál ocel
Jmenovitý rozměr 1,05 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Toleranční třída 2
Druh produktu koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4801433
EAN / GTIN 4059192031428
Číslo výrobce 4801433
L-číslo L40080 2841
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

417/2 Paralelní měrný blok ocelový
  • Třída tolerance: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominální rozměr: 1,05 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Aplikace: Třída tolerance 2 ; Pro pracovní měřidla kvality IT 6 a IT 7. Pro nastavení indikačních měřicích zařízení. Pro kontrolu přesných rozměrů při konstrukci přípravků;
  • Název výrobku: Ocelový měrný blok
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 417/2
  • Průřez (mm): 30 x 9
  • Třída tolerance: 2
  • Jmenovitý rozměr: 1.05 mm

Norma:

DIN EN ISO 3650