417/2 Blocchetto di riscontro 1,05 mm acciaio

Codice art.: 4801433
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Materiale Acciaio
Dimensione nominale 1,05 mm
Normativa DIN EN ISO 3650
Classe di tolleranza 2
Tipo di prodotto blocchetto di riscontro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4801433
EAN / GTIN 4059192031428
Codice del produttore 4801433
Numero-L L40080 2841
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Descrizione:

417/2 Blocco a scartamento parallelo in acciaio
  • Classe di tolleranza: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Dimensione nominale: 1,05 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Applicazione: Classe di tolleranza 2 ; Per la lavorazione di calibri di qualità IT 6 e IT 7. Per la regolazione di strumenti di misura indicatori. Per il controllo di dimensioni precise nella costruzione di attrezzature;
  • Nome del prodotto: Blocco calibro in acciaio
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Tipo di prodotto: 417/2
  • Sezione trasversale (mm): 30 x 9
  • Classe di tolleranza: 2
  • Dimensione nominale: 1.05 mm

Norma:

DIN EN ISO 3650