• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

417/0 Koncová měrka 18,50 mm ocelová

Artiklové číslo: 4801116

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Parallel-Endmaß Stahl
Materiál ocel
Jmenovitý rozměr 18,5 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Toleranční třída 0
Druh produktu koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4801116
EAN / GTIN 4059192029388
Číslo výrobce 4801116
L-číslo L40080 3451
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

417/0 Paralelní měrný blok ocelový
  • Třída tolerance: 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominální rozměr: 18,5 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Aplikace: Třída tolerance 0 Pro nejvyšší požadavky na přesnost. Pro použití jako hlavní měřidla v měřicích laboratořích a přesných měřicích místnostech, ve kterých se kalibrují další měřicí bloky a velmi přesná měřicí zařízení;
  • Název výrobku: Ocelový měrný blok
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 417/0
  • Průřez (mm): 35 x 9
  • Jmenovitý rozměr: 18.5 mm
  • Třída tolerance: 0

Norma:

DIN EN ISO 3650

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku