417/0 Cale étalon en acier 18,50 mm

Réf.: 4801116
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant Parallel-Endmaß Stahl
Matériau Acier.
Cote nominale 18,5 mm
Norme DIN EN ISO 3650
Classe de tolérance 0
Type de produit cale étalon

Identification et classification

Référence article 4801116
EAN / GTIN 4059192029388
Réf. fabricant 4801116
Article hors catalogue L40080 3451
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

417/0 Cote finale parallèle acier
  • Classe de tolérance : 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Cote nominale : 18.5 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Application: Classe de tolérance 0 Pour les exigences de précision les plus élevées. Pour l'utilisation en tant qu'étalons primaires dans les laboratoires de mesure et les salles de mesure de précision, dans lesquelles d'autres étalons finaux et des instruments de mesure très précis doivent être étalonnés ;
  • Désignation du produit: Cote finale parallèle acier
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Type de produit: 417/0
  • Section transversale (mm): 35 x 9
  • Cote nominale: 18.5 mm
  • Classe de tolérance: 0

Norme:

DIN EN ISO 3650