421 Planparalelní sklíčko Ø 45 mm v dřevěném pouzdře

Artiklové číslo: 4800140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce 421 Planglas Ø 45 mm im Holzkasten
Obal kufříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4800140
EAN / GTIN 4059192027964
Číslo výrobce 4800140
L-číslo L40110 233
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

421 Rovinné sklo
  • Tloušťka v mm: 11 mm
  • Průměr v mm: 45
  • Odchylka rovinnosti v µm: 0,1

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro kontrolu rovinnosti vysoce přesných měřicích ploch (interferenční metodou) na měřicích blocích a měřicích zařízeních a na přesných dílech s podobně náročnými povrchy.
  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Ploché sklo
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Tloušťka v mm: 11 mm
  • Typ výrobku: 421
  • Průměr v mm: 45 mm
  • Odchylka rovinnosti v µm: 0.1 µm