421 Verre de contrôle de la planéitié d=45 mm

Réf.: 4800140
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Cales étalons

Identification et classification

Référence article 4800140
EAN / GTIN 4059192027964
Réf. fabricant 4800140
Article hors catalogue L40110 233
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

421 Verre plan
  • Epaisseur en mm : 11 mm
  • Diamètre en mm : 45
  • Ecart de planéité en µm : 0.1

Caractéristique(s):

  • Application: Pour le contrôle de la planéité des surfaces de mesure de haute précision (selon la méthode d'interférence) sur les cales étalons et les instruments de mesure ainsi que sur les pièces de précision avec des surfaces de même exigence.
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Verre plan
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Épaisseur en mm: 11 mm
  • Type de produit: 421
  • Diamètre en mm: 45 mm
  • Ecart de planéité en µm: 0.1 µm