Plošná váha, typ DS s vysokým rozlišením, Maximální rozsah vážení: 16kg

Artiklové číslo: 479611 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 035,00 CZK / ks
  • 2 315,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální rozsah vážení (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 2 m
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Označení výrobce DS
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Šířka korpusu 225 mm
Hloubka korpusu 115 mm
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 308 mm
Hloubka vážicí desky 318 mm
Materiál vážicí desky ušlechtilá ocel
Včetně zobrazovací jednotky ano
Zobrazovací jednotka – výška 60 mm
Zobrazovací jednotka – šířka 225 mm
Zobrazovací jednotka – hloubka 115 mm
Výška plošné váhy 75 mm
Rozsah vážení min. 0 g
Rozsah vážení min. 0 kg
Rozsah vážení max. 16 kg
Rozlišitelnost 0,1 g
Opakovatelnost 0,1 g
Výška číslic 21 mm
Displej s podsvětlením ano
Rozhraní Bluetooth; RS 232 C; USB
Druh produktu Plošinová váha
Jednotka rozsahu vážení gram; kilogram
Doba ustálení 3 s
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Hmotnost 7,5 kg
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479611 16
EAN / GTIN 4045761357044
Číslo výrobce DS 16K0.1
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

  • Robustní plošná váha použitelná jako paketová, průmyslová a počítací váha.
  • Jednotka ukazatele s výškou číslic 21 mm i odděleně od platformy; stavitelná a smontovatelná pomocí flexibilního kabelu.
  • Robustní platforma s pracovním ochranným krytem pro jednotku ukazatele.
  • Jednoduché, samostatné vedení obsluhy přes dialog (ano / ne) na displeji.
  • Možný síťový a akumulátorový pohon (akumulátor na poptávku).
  • Vážicí jednotky (např. Hmotnost šroubu) jsou volně programovatelné.
  • S automatickou optimalizací referencí pro přesné počítání.
  • Seřizovací program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu nutné zkušební závaží na poptávku).
  • Počítání kusů: Referenční množství 1, 5, 10, 20 kusů.
  • Přepnutí zobrazení z kusů na hmotnost.
  • Numerické odčítání táry pro známou hmotnost nádoby. Užitečné pro kontrolu náplně.
  • Určení procent: Ukazatel odchylky od referenční hmotnosti v % místo v gramech.
  • KERN Universal Port (KUP): Umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP (nejsou součástí dodávky), například RS-232, USB pro výměnu dat a řídicích příkazů, bez nutnosti instalace.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V / 50 Hz, ochranného krytu.

Zvláštní příslušenství:

Interní a externí akumulátor, zkušební závaží, držák na stěnu, tiskárna, stojan a adaptér rozhraní, například RS-232, USB na poptávku.