{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| área de pesagem máxima | 0 kg - 16 kg | |
| Leitura | 0,1 g | |
| Tamanho dos dígitos da unidade de visualização | 18 mm | |
| Reprodutibilidade | 0,1 g | |
| Designação do fabricante | DS | |
| Tempo de estabilização | 3 s | |
| Peso unitário mínimo | 1 g | |
| Dimensões da placa de pesagem | 308×318 mm | |
| Alimentação de energia | A bateria recarregável | |
| Peso líquido | 7,5 kg | |
| Tipo de produto | Balança de plataforma |
| Número do artigo | 479611 16 | |
| EAN/GTIN | 4045761357044 | |
| Número do fabricante | DS 16K0.1 | |
| Fabricante/responsável | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |