Balanza de plataforma, tipo DS de alta resolución, Intervalo de pesaje máximo: 16kg

Número de artículo: 479611 16
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 95,24 € /piezas
  • 108,34 € /piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (kg) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cable 2 m
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Denominación del fabricante DS
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Carcasa anchura 225 mm
Carcasa profundidad 115 mm
Forma de la placa de pesaje forma angular
Ancho de la placa de pesaje 308 mm
Profundidad de la placa de pesaje 318 mm
Material placa de pesaje Acero fino
Incluida unidad indicadora sí
Unidad indicadora altura 60 mm
Unidad indicadora anchura 225 mm
Unidad indicadora profundidad 115 mm
Balanza de plataforma altura 75 mm
Intervalo de pesaje mín. 0 g
Intervalo de pesaje mín. 0 kg
Intervalo de pesaje máx. 16 kg
Precisión de lectura 0,1 g
Repetibilidad 0,1 g
Altura de las cifras 21 mm
Indicador con iluminación de fondo sí
Interfaz Bluetooth; RS 232 C; USB
Tipo de producto Balanza para plataforma
Unidad del rango de pesaje Gramm; kilogramos
Tiempo de respuesta 3 s
Metrología digital
Temperatura de funcionamiento mín. -10 °C
Temperatura de funcionamiento máx. 40 °C
Peso 7,5 kg
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 479611 16
EAN / GTIN 4045761357044
Número del fabricante DS 16K0.1
Fabricante/responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Ejecución:

  • Balanza de plataforma rígida aplicable como balanza para paquetes, industrial y cuentapiezas.
  • Unidad indicadora con altura de las cifras de 21 mm también separada de la plataforma; regulable y montable mediante un cable flexible.
  • Plataforma robusta con cubierta de protección para unidad indicadora.
  • Guía del usuario intuitiva y sencilla mediante diálogo (sí / no) en pantalla.
  • Posibilidad de funcionamiento a través de la red y por batería (batería a petición).
  • Las unidades de pesaje (p. ej., peso de tornillos) se pueden programar libremente.
  • Con optimización de referencia automática para un recuento exacto.
  • Programa de ajuste CAL: para el ajuste de la precisión (peso de control a petición).
  • Recuento de piezas: cantidades de referencia seleccionables 1, 5, 10, 20 unidades.
  • Cambio de indicación de unidades a peso.
  • Retirada previa de la tara numérica para un peso conocido del recipiente. Útil para los controles de la cantidad de llenado.
  • Determinación del porcentaje: indicación de la desviación del peso de referencia en porcentaje en vez de en gramos.
  • KERN Universal Port (KUP): permite la conexión de adaptadores de interfaz KUP externos (no incluidos en el volumen de suministro), como RS-232 o USB para intercambiar datos y comandos de control, sin esfuerzo de instalación.

Volumen de suministro:

Adaptador de red 230 V / 50 Hz, cubierta protectora.

Partes opcionales:

Batería interna y externa, peso de prueba, soporte mural, impresora, soporte y adaptador de interfaces, como RS-232 o USB bajo petición.