{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Odečítání horního rozsahu vážení | 2 g | |
| Maximální rozsah vážení | 0 kg - 6 kg | |
| Odečet | 1 g | |
| Reprodukovatelnost | 2 g | |
| Označení výrobce | Typ IOC | |
| Rozhraní | Rozhraní RS232C | |
| Ochranná třída IP | IP 65 | |
| Doba ustálení | 2 s | |
| Kusová hmotnost minimální | 2,5 g | |
| Rozměr vážicí desky | 300×300 mm | |
| Zdroj energie | Síťový provoz | |
| Hmotnost netto | 5,2 kg | |
| Druh produktu | Plošná váha |
| Katalogové číslo | 479606 6 | |
| EAN / GTIN | 4045761192447 | |
| Číslo výrobce | EOC 6K-3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |