{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Řada | IFC | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
| Tvar vážicí desky | hranatý | |
| Šířka vážicí desky | 500 mm | |
| Hloubka vážicí desky | 400 mm | |
| Materiál vážicí desky | ušlechtilá ocel | |
| Materiál pouzdra | Ocel | |
| Včetně zobrazovací jednotky | ano | |
| Rozsah vážení max. | 60 kg | |
| Rozlišitelnost | 0,002 kg | |
| Opakovatelnost | 0,002 kg | |
| Displej s podsvětlením | ano | |
| Rozhraní | Bluetooth; RS 232 C; USB; Univerzální port; WiFi | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Plošinová váha | |
| Jednotka rozsahu vážení | kilogram | |
| Doba ustálení | 3 s | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Provozní teplota min. | -10 °C | |
| Provozní teplota max. | 40 °C | |
| Hmotnost | 10 kg | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 479602 60L | |
| EAN / GTIN | 4045761475731 | |
| Číslo výrobce | IFC 60K-3L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |