{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální rozsah vážení | 0 g - 5 200 g | |
Odečet | 1 g | |
Označení výrobce | EMB | |
Rozměr vážicí desky | ⌀ 150 | |
Šířka | 170 mm | |
Hloubka | 244 mm | |
Výška | 39 mm | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 2 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081561 LR6 | |
Hmotnost netto | 0,5 kg | |
Druh produktu | Kompaktní váha |
Katalogové číslo | 479450 5200/1 | |
EAN / GTIN | 4045761076549 | |
Číslo výrobce | EMB 5.2K1 |