Kapesní váha typ TGC, maximální rozsah vážení: 150g

Artiklové číslo: 479446 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 315,00 CZK / ks
  • 2 035,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (g) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální rozsah vážení 150 g
Odečet 0,01 g
Šířka 100 mm
Hloubka 130 mm
Výška 18 mm
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Hmotnost netto 0,18 kg
Druh produktu Kompaktní váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479446 150
EAN / GTIN 4045761217522
Číslo výrobce TGC 150-2
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

  • S funkcí odvažování, tlačítko tára.
  • Nastavovací program CAL: Pro vysokou přesnost.

Plochá kapesní váha s velkou vážicí deskou z nerezové oceli a praktickou tárovací miskou. Podsvícený LCD displej pro pohodlné odečítání navážené hodnoty.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 baterií č. 081560 vel. CR2032.