Dinamómetro de resorte Medio Line Newton, Intervalo de pesaje máximo: 25N

Número de artículo: 479417 25
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 70,20 € /piezas
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Intervalo de pesaje máximo (N) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Medio Line
Denominación del fabricante Federkraftmesser Medio Line Newton
Embalaje Estuche
Suministro de energía Sin suministro de energía
Indicación analógico/a
Precisión 0,3 %
Unidad de la escala N
Valor de medición máx. 25 kN
Valor de división de la escala 0,2 kN
Longitud de la escala 100 mm
Intervalo de taraje 20 %
Dispositivo de sujeción de carga gancho
Calibrable
Tipo de producto Medidor de fuerza elástica

Identificación y clasificación

Número de artículo 479417 25
EAN / GTIN 7612348400256
Número del fabricante 40025

Descripción

Ejecución:

Balanzas de precisión elevada ± 0,3% de la carga. Intervalo de taraje hasta el 20 % de la capacidad. Cualquier posición de medición (excepto n.º 479410 − solo vertical). Ajuste de puesta a cero y tara del 20 % por medio de tornillo de ajuste. Suspensión superior e inferior girables a 360°.

Volumen de suministro:

Incluido estuche de plástico y manual de instrucciones.

Partes opcionales:

Juego de modificación en dinamómetros de resorte n.º 479421.