Podkladová fólie, sada 5dílná 150×500 mm, nerez, Tloušťka: 0,15mm

Artiklové číslo: 478760 0,15
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 288,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Tloušťka (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Mez chyby ± 5 µm
Konfigurovatelný ne
Počet přepážek 5 ks
Pevnost fólie 0,15
Druh produktu Podkladová fólie
Celková délka L 500 mm
Šířka celkem B 150 mm
Obsah sada
Norma výrobní norma
Materiál ušlechtilá ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 478760 0,15
EAN / GTIN 2050001057716
Číslo výrobce 765
Výrobce/odpovědná osoba Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 Bernau, Deutschland, www.hasberg-schneider.de

Popis

Provedení:

Pásová ocel, pružinové tvrdosti, válcovaná za studena s vysokou rovinnou přesností. Tloušťka fólie je nesmazatelně označena. Uložená ve stabilních pouzdrech.
Nerez − ušlechtilá ocel, odolná vůči korozi a kyselinám, materiál č. 1.4310 (popř. 1.4301, tloušťka 0,02 a 0,05mm), válcovaná za studena, pružinové tvrdosti, lesklý povrch.

Použití:

Seřizování nástrojů; justování přístrojů; vyrovnávání tolerancí; podkládání přípravků; seřizování strojů; seřizování forem; nastavování vůle ložisek; lícování agregátů; nastavování střižných nožů; seřizování obrobků atd.

Rozsah dodávky:

1 balení s 5 listy.