{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Délka pásky | 2,5 m | |
| Šířka pásu | 150 mm | |
| Pevnost min. | 0,08 mm | |
| Pevnost max. | 0,08 mm | |
| Mez chyby ± | 4 µm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Pevnost fólie | 0,08 | |
| Druh produktu | Pás fólie | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Materiál | ušlechtilá ocel |
| Katalogové číslo | 478720 0,08 | |
| EAN / GTIN | 4067263105381 | |
| Číslo výrobce | 478720 0,08 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |