Pás fólie 150×2500 mm, nerezová ocel, Tloušťka: 0,06mm

Artiklové číslo: 478720 0,06
Cena za 1 ks (CZK 420,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Tloušťka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Délka pásky 2,5 m
Šířka pásu 150 mm
Pevnost min. 0,06 mm
Pevnost max. 0,06 mm
Mez chyby ± 3 µm
Konfigurovatelný ne
Pevnost fólie 0,06
Druh produktu Pás fólie
Obsah jednotlivý díl
Materiál ušlechtilá ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 478720 0,06
EAN / GTIN 4067263105367
Číslo výrobce 478720 0,06
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tento přesný kalibrační pás lze odvíjet z plastových krabic (snadné odebírání). Jednotlivé krabice lze spojovat do bloků a stohovat s úsporou místa, ochraňují materiál před nečistotami.
Nerez − ušlechtilá ocel odolná proti korozi a působení kyselin, č. materiálu 1.4301, válcovaná za studena, pružinové tvrdosti, lesklý povrch.

Použití:

Seřizování nástrojů; justování přístrojů; vyrovnávání tolerancí; podkládání přípravků; seřizování strojů; seřizování forem; nastavování vůle ložisek; lícování agregátů; nastavování střižných nožů; seřizování obrobků atd.