Vnitřní broušení na kulato Diamantový galvanický spoj 15 x 10 mm 10 X S6 X 50

Artiklové číslo: 477360
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 477360
EAN / GTIN 9003174773603
Číslo výrobce 477360
L-číslo L50140 1073
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento galvanicky pokovený nástroj se používá především k opracování karbidu a průmyslové keramiky. Ve srovnání s běžnými keramickými brusnými nástroji se diamantové nástroje vyznačují dlouhou životností a enormně zkrácenou dobou broušení. Nabízejí také vysokou rozměrovou přesnost a vyvíjejí nízký brusný tlak. To znamená, že lze opracovávat zejména malé průměry.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1W NAMONTOVANÉ HROTY
  • Specifikace : 10 X S6 X 50
  • Rozměr (D x D): 15 x 10 mm
  • Průměr nádoby: 15 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Velikost jádra: 151
  • Vhodnost materiálu: Tvrdokov, keramika

Výhoda:

  • Vysoká rozměrová přesnost
  • Pro malé průměry
  • Superabrazivní brusivo

Použití:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z tvrdokovu a průmyslové keramiky.

Materiál:

  • Kov/keramika

Vhodné pro:

  • Nástroj pro vnitřní kruhové broušení

Poznámka:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z tvrdokovu a průmyslové keramiky.