Tyrolit diamond internal mounted point 1A1W 15x10 D151 G0 carbide/ceramic

Nr art.: 477360
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
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
Numer artykułu 477360
EAN / GTIN 9003174773603
Numer producenta 477360
Numer L L50140 1073
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • This electroplated tool is primarily used for the machining of tungsten carbide and industrial ceramics.
  • Compared to conventional ceramic grinding tools, diamond tools are characterised by a long lifetime and much shorter grinding times.
  • They also offer a high level of dimensional accuracy and exert a low grinding pressure.
  • They are therefore ideally suited to machining small diameters.

Cecha szcz.:

  • Form: 1A1W MOUNTED POINT
  • Specification : 10 X S6 X 50
  • Dimension (D x T): 15 x 10 mm
  • Diameter: 15 mm
  • Thickness: 10 mm
  • Grain size: 151
  • Material suitability: Tungsten carbide;Ceramic

Zaleta:

  • High dimensional accuracy
  • For small diameters
  • Superabrasives

Zastosowanie:

  • For the internal cylindrical grinding of workpieces made of tungsten carbide and industrial ceramics

Materiał:

  • Tungsten carbide/Ceramic
  • Tungsten carbide/Ceramic

Pasuje do:

  • Internal cylindrical grinding tools

Wskazówka:

  • For the internal cylindrical grinding of workpieces made of tungsten carbide and industrial ceramics