Datový záznamník bez USB dokovací stanice 174H

Artiklové číslo: 474201 174H
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 3 029,00 CZK / ks
  • 2 730,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Rozsah měření teploty -20 °C - 70 °C
Mezní chyba teploty ±0,5 °C
Mezní chyba relativní vlhkosti ±3 %
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Paměť přístroje 16000
Délka 60 mm
Šířka 38 mm
Výška 18,5 mm
Druh produktu Datový záznamník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 474201 174H
EAN / GTIN 4029547010804
Číslo výrobce 0572 6560

Popis

Provedení:

Praktické záznamníky dat s displejem. Interní paměť pro 16000 měřicích hodnot. Vysoká bezpečnost dat i při prázdné baterii.Nastavitelný měřicí cyklus mezi 1 min. a 24 h. Životnost baterie >1 rok (měřící cyklus 15 min., 25 °C). USB rozhraní (dokovací stanice) umožňuje provádět rychlou a jednoduchou konfiguraci záznamníků i stahování naměřených dat.
Dodatečné měření a ukládání relativní vlhkosti.

Rozsah dodávky:

Včetně držáku na stěnu, 2 baterií č. 081560 vel. CR2032 a kalibračního protokolu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly