• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Hay una alternativa para este artículo

Cámara termográfica, Tipo: 868

Número de artículo: 474040 868
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 287,82 € /piezas
a petición
No disponible
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Frecuencia de imágenes 9 Hz
Tamaño del sensor 320×240 px
Tamaño de la pantalla 3,5 pul
Distancia mín. 0,5 m
Campo visual 31×23 grados
Sensibilidad térmica 0,1 K
Valor de medición mín., infrarrojo -30 °C
Valor de medición máx., infrarrojo 650 °C
Margen de error, infrarrojo 2 °C
Fórmula de precisión, infrarrojo ±2 °C oder 2 % vom Messwert
Resolución de la pantalla 0,1 °C
Calibrable sí
Recalibrable sí
Tipo de producto Cámara termográfica
Tamaños de medición Grados Celsius
Capacidad de medición para infrarrojo
Interfaz Interfaz Bluetooth®; Interfaz USB
Material carcasa plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 474040 868
EAN / GTIN 4029547017070
Número del fabricante 0560 8681
Fabricante/responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descripción

Ejecución:

Cámara para la representación visible de la radiación de infrarrojos. Con la extraordinaria calidad de la imagen y la reducida resolución de la temperatura también se pueden percibir las diferencias de temperatura más pequeñas. De este modo se puede realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de la temperatura. Reconocimiento Auto-Hot-Cold-Spot. Scale Assist: establece automáticamente una escala significativa para medir los valores detectados.
Con cámara digital integrada. El instrumento de medición se puede conectar con un smartphone vía Bluetooth® y la aplicación testo Thermography.

Aplicación:

Para una conservación preventiva con el fin de controlar tanto las instalaciones mecánicas como también las eléctricas o los procesos de producción. Especialmente adecuado para conservación, trabajos artesanos en la construcción,sector de calefacción y fontanería, así como Facility Management.

Volumen de suministro:

Incluye cable USB, fuente de alimentación, batería de iones de litio, software profesional (descarga gratuita), instrucciones de puesta en servicio y guía rápida. Protocolo de calibración y maletín.